ファイリングクリヤーブックA4-10P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64554466 品番 FLCB-A4-10CB
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

2穴にファイルに収納可能な超薄型クリヤーブック。
検索に便利なタイトルインデックス付き

仕様中紙なし、タテ入れ 材質(ポケット)再生PP 厚さ(mm)表紙:0.2 ブルー サイズA4 外寸(mm)縦306×横238 背幅(mm)2 穴数2 ポケット数10 材質(表紙)再生PP グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする