クリヤーブック A4-10ポケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ピンク 注文コード64554554 品番FLCS-A4-10CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

2穴にファイルに収納可能な超薄型クリヤーブック。
検索に便利なタイトルインデックス付き

仕様中紙なし、ヨコ入れ 材質(ポケット)再生PP 厚さ(mm)表紙:0.2 ピンク サイズA4 外寸(mm)縦306×横238 背幅(mm)2 穴数2 ポケット数10 材質(表紙)再生PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする