ブロス30穴バインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード64554825 品番BRE200C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなバインダー

材質PVC ブラウン サイズA4 本体寸法(mm)縦320×横245×厚30 収納枚数約90〜110 穴数30 リング寸法(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする