レイメイ藤井
レイメイ藤井の ファイリング
レイメイ藤井の ファイル
レイメイ藤井の バインダー
ブロス30穴バインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
64554834
品番
BRE200K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなバインダー
材質
PVC
色
ネイビー
サイズ
A4
本体寸法(mm)
縦320×横245×厚30
収納枚数
約90〜110
穴数
30
リング寸法(mm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64554834
BRE200K
13876129
QE1126K
スリムバインダーA4
レイメイ藤井
1冊
¥
2,298
税込
¥
2,528
収納枚数が30枚ほど少なくなります。