エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの コーキングヘラ
20mm コーキングヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64554937
品番
EA579AD-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥468
販売価格(税別)
¥
425
バスケットに入れる
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。
握りやすく、持ちやすい形状。
カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際、先端の再生ができます。
材質
発泡ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
全長:160、刃幅:20
刃幅(mm)
20
アズワン品番
64-2232-22