EA579BC-432 32x193mm パテナイフ(硬・ベント) エスコ 64555113 EA579BC-432 32x193mm パテナイフ(硬・ベント) エスコ 64555113 EA579BC-432 32x193mm パテナイフ(硬・ベント) エスコ 64555113 EA579BC-432 32x193mm パテナイフ(硬・ベント) エスコ 64555113

32x193mm パテナイフ(硬・ベント)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64555113 品番EA579BC-432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,936
販売価格(税別)
1,760
仕様腰の硬さ:硬 材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン 全長(mm)193 刃幅(mm)32

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする