エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの ストリッパー
エスコの ケーブルストリッパー
4.4- 7.5mm ケーブルストリッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64555567
品番
EA580K-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,340
販売価格(税別)
¥
19,400
バスケットに入れる
様々なケーブル径に自動的に調整し、内部導体やシールド編組に損傷を与えません
材質
ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼
全長(mm)
175
質量(g)
145
ケーブル径(Φmm)
4.4〜7.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表