エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの ストリッパー
エスコの ワイヤーストリッパー
2.5 -16.0平方mm ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64555655
品番
EA580KB-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません
材質
本体:ファイバーグラス強化プラスチック、 刃:特殊工具鋼(油焼入)
全長(mm)
200
質量(g)
202
能力(mm
2
)
2.5〜16.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64555655
EA580KB-14
64736438
EA580KB-26
0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパー
エスコ
1丁
¥
21,200
税込
¥
23,320
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)