エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ除去工具
M3.5-5 ドリル付エキストラクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64555969
品番
EA584AB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
仕様
替ドリル:2.0mm
材質
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
No.2用
適合サイズ
M3.5〜M5((+)ねじNo.2)