エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
250mm タイルブレーキングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64556784
品番
EA587KA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
下あごが平たい為、細いパイプをしっかり握れます
仕様
ジョーサイズ:40×32mm
全長(mm)
250
質量(g)
560
仕上
クロムメッキ
最大開口(mm)
48