エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
40-100mm 穴用スナップリングプライヤー(90°)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64557834
品番
EA590SE-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
215
サイズ
J31
質量(g)
195
先端チップ径(mm)
2.3
アズワン品番
64-2233-88
リング径(Φmm)
40〜100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64557834
EA590SE-14
49998673
EA590AE-3
40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/90°
エスコ
1個
¥
5,030
税込
¥
5,533
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)