EA590SF-5 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ 64557895 EA590SF-5 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ 64557895

85-140mm 穴用スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64557895 品番EA590SF-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)320 サイズJ4 質量(g)462 先端チップ径(mm)3.2 アズワン品番64-2233-84 リング径(Φmm)85〜140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする