ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの クリヤーホルダー
クリヤーホルダーA4-10枚パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
64558070
品番
CH-A4-CB10
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
書類の整理・保護に最適なホルダーです
材質
PP
色
ブルー
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
310×220
シート厚さ(mm)
5