高透明掲示ホルダー「みてね」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 64558115 品番 KGH-8G-W10
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

高透明掲示ホルダー

付属品ネームシール10枚 材質PP 透明 サイズ八つ切サイズ 本体厚さ(mm)0.12 寸法(縦×横)(mm)320×400 内寸法(縦×横)(mm)278×397

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする