OA和紙 A4 奉書紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード64558219 品番リ645
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

インクジェット対応のA4サイズの奉書紙です。

材質 サイズA4 質量(g)129 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×5×297 適合プリンタインクジェット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする