菅公工業
菅公工業の コピー用紙/ラベルシール
菅公工業の コピー用紙/プリンタ用紙
菅公工業の カラー&モノクロ対応用紙
OA和紙 A4 飛天紙 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64558228
品番
リ646
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
インクジェット対応のA4サイズの飛天紙(大礼紙)です。
材質
紙
サイズ
A4
質量(g)
125
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×4×297
適合プリンタ
インクジェット