カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 15種カプセルお試しボックス付 選べるアソートセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個×6箱) 注文コード 64558377 品番 DP3セツトW+アソートサンチ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

始める方におすすめ!マシン本体と選べる4種のアソートセット
15種お試しカプセルボックスと4種類から選べる72杯分のアソートボックス付き。自分にとっての「最高の一杯」が楽しめるコーヒーマシン。新搭載「S t r o n g 」モードで味わいがさらに豊かに:標準モードよりもコーヒーを濃く抽出できる新機能。暮らしになじむ、シンプルでユニセックスなデザイン。「抽出予約」:電源ON から加熱完了までの間にStart ボタンを押すと、加熱完了とともに抽出を開始する機能。「iced」モード:アイスメニューに最適な抽出量に自動設定する機能。独自開発のドリップポッドで、おいしさを左右する「蒸らし」や、「湯温」「抽出温度」に至るまで、プロのハンドドリップの技術を再現。カプセルだけでなくレギュラーコーヒー(粉)も使える
アソートセット内容
【定番人気セット】スペシャルブレンド12個入×3箱、」リッチブレンド12個入×3箱
【人気の3種セット】スペシャルブレンド12個入×2箱、リッチブレンド12個入×2箱、モカ&キリマンジァロ12個入×2箱
【産地の味わいを楽しむセット】モカ&キリマンジァロ12個入×2箱、マンデリン&ブラジル12個入×2箱、グァテマラ&コロンビア12個入×2箱
【ティーセット】アールグレイ紅茶12個入×2箱、深蒸し静岡煎茶12個入×2箱、静岡まろみ焙じ茶12個入×2箱

用途ドリップマシン、コーヒーメーカーとして。 UCC 珈琲 コーヒー 紅茶 緑茶 ドリップポッド エコポッド ドリップコーヒー カフェ ブレンドコーヒー コーヒーメーカー コーヒーマシン コーヒーマシーン ドリップポット 珈琲マシン 珈琲マシーン カプセルコーヒー カプセル式コーヒー バレンタインデー ホワイトデー お返し 母の日 父の日 お中元 お歳暮 ボーナス 入学祝い 入社祝い 入園祝い 転勤 退職祝い 結婚祝い 景品 クリスマス 敬老の日 誕生日 プレゼント ギフト 贈り物 贈答品 引越祝い 新築祝い スターターセット 付属品ポッドホルダー、レギュラーコーヒーホルダー、レギュラーコーヒーフィルター、ドリップトレー、着脱水タンク(約700mL) 仕様●カプセル内容:産地の味わい●メーカー保証:1年間 質量(kg)3 ホワイト産地の味わい タンク容量(mL)約700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.3×29×22.4 色(本体)ホワイト

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする