EHL-1890K-WH 昇降テーブル ニシキ工業 64558840

EHL-1890K-WH 昇降テーブル ニシキ工業 64558840
EHL-1890K-WH 昇降テーブル ニシキ工業 64558840
EHL-1890K-WH 昇降テーブル ニシキ工業 64558840
EHL-1890K-WH 昇降テーブル ニシキ工業 64558840
EHL-1890K-WH 昇降テーブル ニシキ工業 64558840
EHL-1890K-WH 昇降テーブル ニシキ工業 64558840

昇降テーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1800奥行(mm)900ホワイト注文コード64558840品番EHL-1890K-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

学校、塾などの教育施設に適した学習テーブルです。
子供の身長に合わせて高さをH580・H640・H700の3段階60mmピッチで調節できます。高さ確認の目盛り付です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室ホワイト幅(mm)1800高さ(mm)580・640・700奥行(mm)900グリーン購入法適合天板寸法(幅×奥行)(mm)1800×900
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,790/税込5,269
北海道地方数量1につき6,010/税込6,611
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする