EA599DE-121 410mm/240mm 解体用鋸(万能) エスコ 64559688 EA599DE-121 410mm/240mm 解体用鋸(万能) エスコ 64559688

410mm/240mm 解体用鋸(万能)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64559688 品番EA599DE-121
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
全長(mm)410 質量(g)146 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.7 材質(刃)炭素工具鋼 アズワン品番64-2234-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする