エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 両口ラチェットレンチ
27x30mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64560056
品番
EA602AJ-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
クロムバナジウム
寸法(mm)
L:415、D:59.0、d1:41.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5
質量(g)
1100
アズワン品番
64-7880-35
保持トルク(N・m)
27mm:598.2、30mm:671.8