EA604CA-20 2本組 クリップクランプツールスタッビセット(アングル) エスコ 64561167 EA604CA-20 2本組 クリップクランプツールスタッビセット(アングル) エスコ 64561167 EA604CA-20 2本組 クリップクランプツールスタッビセット(アングル) エスコ 64561167 EA604CA-20 2本組 クリップクランプツールスタッビセット(アングル) エスコ 64561167

2本組 クリップクランプツールスタッビセット(アングル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64561167 品番EA604CA-20
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

やり形先端採用で三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。
先端サイズの見直しでロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。
独自の中間軸形状で作業性が向上。
スタッビタイプだから狭い箇所での作業が可能。

仕様
クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)仕様
・口幅:7mm
・全長:120mm
・重さ:60g
クリップクランプツールスタッビ(アングル/中)仕様
・口幅:9mm
・全長:123mm
・重さ:70g
用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し 適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ セット内容・クリップクランプツールスタッビ、(アングル/小):EA604CA-21、クリップクランプツールスタッビ、(アングル/中):EA604CA-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする