EA605AF-50A 5本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式) エスコ 64562323 EA605AF-50A 5本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式) エスコ 64562323 EA605AF-50A 5本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式) エスコ 64562323 EA605AF-50A 5本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式) エスコ 64562323 EA605AF-50A 5本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式) エスコ 64562323 EA605AF-50A 5本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式) エスコ 64562323

5本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64562323 品番EA605AF-50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,600
販売価格(税別)
56,000

インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。
独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。
スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。
つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。
グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。
材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
ツールロール付。

セット内容
セット内容:ファストラッチ:10mm〜3/8”・11mm〜7/16”・14mm〜9/16”・17mm〜21/32”・19mm〜3/4”
5本組
材質ステンレス 全長(mm)133〜239 質量(g)1022 アズワン品番64-2236-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする