エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ビットセット
29本組 ビットセット(Bi-Torsion)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64562348
品番
EA611-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
クイックリリース。
セット内容
ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4”)、(+)ビット:#1(2本)・#2(5本)・#3(2本)、TORXビット:T10(1本)・T15(2本)・T20(2本)・T25(2本)・T30(2本)・T40(1本)、ポジドライブビット:#1(2本)・#2(6本)・#3(2本)
差込角対辺(mm)
1/4"
両頭機能
片頭
仕様
ビット六角シャンク:1/4"
ビット全長(mm)
25