EA611AD-50 11本組 ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付) エスコ 64562418 EA611AD-50 11本組 ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付) エスコ 64562418 EA611AD-50 11本組 ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付) エスコ 64562418 EA611AD-50 11本組 ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付) エスコ 64562418

11本組 ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64562418 品番EA611AD-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,010
販売価格(税別)
9,100
セット内容ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4”)、(+)ビット:#1・#2・#2、TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30、ポジドライブビット:#1・#2・#2 差込角対辺(mm)1/4" 両頭機能片頭 仕様ビット六角シャンク:1/4" ビット全長(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする