エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
#3x25mm [+]ドライバービット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64562759
品番
EA611BJ-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
材質
ステンレス
全長(mm)
25
先端サイズ
(+)#3
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2236-62
両頭機能
片頭