エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
T15x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64562786
品番
EA611BJ-24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
材質
ステンレス
全長(mm)
25
先端サイズ
T15
差込角対辺(mm)
1/4"
両頭機能
片頭