エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
#1x89mm [+]ドライバービット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64562935
品番
EA611BS-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
両頭機能
片頭
全長(mm)
89
先端形状
プラス
先端サイズ
#1
差込角対辺(mm)
1/4"
材質
ステンレス