ベストツール
刃付ピーコン用ソケット
先端にギザ刃がついていますので、セメントが付着したピーコンも簡単に取り外せます。シャンク部は特殊圧入式(PAT)により、耐久性は抜群です。
材質
六角軸部:CR-V鋼 / ソケット部:SCM鋼
寸法(mm)
12
質量(g)
90
差込角(mm)
凸6.35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06857282
BPS-12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください