エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ビットセット
29本組 ビットセット(金属用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64563057
品番
EA611GA-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,236
販売価格(税別)
¥
4,760
バスケットに入れる
保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。
セット内容
ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4”)、(+)ビット:#1(3本)・#2(3本)・#3(2本)、(-)ビット:4.5・5.5・6.5mm、Hex-Plusビット:4.0・5.0・6.0mm、TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40、ポジドライブビット:#1(3本)・#2(3本)・#3(3本)、ビット六角シャンク:1/4”
両頭機能
片頭
仕様
ビット六角シャンク:1/4"
ビット全長(mm)
25