エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
#2x152mm [+]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64563109
品番
EA611GA-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,213
販売価格(税別)
¥
3,830
バスケットに入れる
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#2×3.0
全長(mm)
152
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2223-87
両頭機能
片頭