エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ビットホルダー
電ドルソケットホルダーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64563906
品番
EA611KA-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
カラビナ付。
六角シャンク類の持ち運びや保管に便利です。
柔軟性ポリプロピレンで変形に強く、鉄製内部リングで耐衝撃性に優れています。
セット内容
グリーン、イエロー、レッド各1個
全長(mm)
35
先端サイズ
1/4"
本体外径(Φmm)
35
耐荷重(g)
各500