T4x 50mm [TORX]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64565367 品番EA611PG-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)50 先端サイズT4 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする