T15x150mm [TORX]ドライバービット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64565638 品番EA611PG-215
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,496
販売価格(税別)
1,360
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)150 先端サイズT15 軸長(mm)125 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする