エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの その他ビット
T30x150mm [TORX]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64565674
品番
EA611PG-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
仕様
ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)
150
先端サイズ
T30
軸長(mm)
125
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2237-85