エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの その他ビット
2.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64565708
品番
EA611PH-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
仕様
ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
寸法(mm)
2
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2236-87