EA612AB-221 21mm 電ドルソケット(ビット交換式) エスコ 64565814 EA612AB-221 21mm 電ドルソケット(ビット交換式) エスコ 64565814 EA612AB-221 21mm 電ドルソケット(ビット交換式) エスコ 64565814 EA612AB-221 21mm 電ドルソケット(ビット交換式) エスコ 64565814 EA612AB-221 21mm 電ドルソケット(ビット交換式) エスコ 64565814 EA612AB-221 21mm 電ドルソケット(ビット交換式) エスコ 64565814

21mm 電ドルソケット(ビット交換式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64565814 品番EA612AB-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600
仕様ラベル色:黄 材質クロモリブデン鋼 SCM435 全長(mm)106 質量(g)132 対辺(mm)21 外径(Φmm)28 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番65-2155-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする