エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 電動ドリル用
エスコの 電動ドリル用ソケット
14mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64565839
品番
EA612AD-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,037
販売価格(税別)
¥
3,670
バスケットに入れる
全長(mm)
100
対辺(mm)
14
外径(Φmm)
19.2
首振角度(°)
30
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
64-2238-24