エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 電動ドリル用
エスコの 電動ドリル用ソケット
21mm 電ドルソケット(ロング/ユニバーサル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64565927
品番
EA612AD-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,368
販売価格(税別)
¥
4,880
バスケットに入れる
全長(mm)
170
対辺(mm)
21
外径(Φmm)
27
首振角度(°)
30
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
64-2238-31