EA612AE-208A 8x200mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 64566015 EA612AE-208A 8x200mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 64566015 EA612AE-208A 8x200mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 64566015

8x200mm ナットセッター(マグネット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64566015 品番EA612AE-208A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660
全長(mm)200 質量(g)80 先端サイズ8 外径(Φmm)12.7 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-41 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする