EA612AK-5 5mm ナットセッター エスコ 64566338 EA612AK-5 5mm ナットセッター エスコ 64566338 EA612AK-5 5mm ナットセッター エスコ 64566338

5mm ナットセッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64566338 品番EA612AK-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです

全長(mm)60 質量(g)16 先端サイズ5 外径(Φmm)8 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする