エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ソケットビット(ナットセッター)
8mm ナットセッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64566374
品番
EA612AK-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)
60
質量(g)
20
先端サイズ
8
外径(Φmm)
12
差込角対辺(mm)
1/4"(6.35)
アズワン品番
64-2238-82