9mm ナットセッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64566383 品番EA612AK-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,728
販売価格(税別)
2,480

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです

全長(mm)60 質量(g)23 先端サイズ9 外径(Φmm)13 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする