エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
1/2"DR ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64566819
品番
EA612TA-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,340
販売価格(税別)
¥
49,400
バスケットに入れる
トレイ付きのツールセット。
セット内容
T型スライドハンドル:300mm
エクステンションバー:52・130・255mm
ユニバーサルジョイント:71mm
ラチェットハンドル:265.5mm
質量(g)
1845
差込角(inch)
1/2
アズワン品番
64-2239-13
トレー寸法(mm)
175×350×35(H)