エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの ピンスパナ
18- 40mm ヒンジピンレンチ(1/2"sq差込)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64568054
品番
EA613XS-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
仕様
交換用ピン:EA613XS-43〜44
材質
特殊鋼
全長(mm)
120
質量(g)
150
ピン径(Φmm)
3.0・4.0
差込角(inch)
1/2”
ピン開き(mm)
18〜40