エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの ピンスパナ
40- 80mm/ 6mm ヒンジピンレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64568158
品番
EA613XW-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
仕様
交換用ピン:EA613XS-40〜90
材質
特殊鋼
全長(mm)
220
質量(g)
265
ピン径(Φmm)
6.0
ピン開き(mm)
40〜80