エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの ピンスパナ
80-125mm/ 7mm ヒンジピンレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64568176
品番
EA613XW-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
仕様
交換用ピン:EA613XS-40〜90
材質
特殊鋼
全長(mm)
295
質量(g)
650
ピン径(Φmm)
7.0
ピン開き(mm)
80〜125