80-125mm/ 8mm ヒンジピンレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64568185 品番EA613XW-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800
仕様交換用ピン:EA613XS-40〜90 材質特殊鋼 全長(mm)295 質量(g)650 ピン径(Φmm)8.0 ピン開き(mm)80〜125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする