エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの ピンスパナ
125-200mm/ 8mm ヒンジピンレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64568194
品番
EA613XW-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,820
販売価格(税別)
¥
26,200
バスケットに入れる
仕様
交換用ピン:EA613XS-40〜90
材質
特殊鋼
全長(mm)
405
質量(g)
1590
ピン径(Φmm)
8.0
ピン開き(mm)
125〜200