EA614LP-13 13x220mm ギアレンチ(ロングサイズ) エスコ 64569628 EA614LP-13 13x220mm ギアレンチ(ロングサイズ) エスコ 64569628 EA614LP-13 13x220mm ギアレンチ(ロングサイズ) エスコ 64569628 EA614LP-13 13x220mm ギアレンチ(ロングサイズ) エスコ 64569628 EA614LP-13 13x220mm ギアレンチ(ロングサイズ) エスコ 64569628 EA614LP-13 13x220mm ギアレンチ(ロングサイズ) エスコ 64569628

13x220mm ギアレンチ(ロングサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64569628 品番EA614LP-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.4×8.6 寸法(mm)●サイズ:13●全長:220●スパナ部幅(A):26.0●メガネ部幅(B):24.0●スパナ部厚み(TA):6.4●メガネ部厚み(TB):8.6●ハンドル部幅(C):12.0●ハンドル部幅厚み(D):4.0 全長(mm)220 質量(g)110 対辺(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする