エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
19mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64570023
品番
EA614SZ-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
仕様
寸法図サイズ:全長(L:mm):252、スパナ部幅(b:mm):39.0、メガネ部幅(d:mm):34.0、スパナ部厚さ(a1:mm):8.7、スパナ部厚さ(a2:mm):11.5
寸法(mm)
19
質量(g)
224